Beli flange ansi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Riser Flange ANSI 300 Slip On
    Mulai

    Rp109.900

    Riser Flange ANSI 300 Slip On
    atribut:
    • Standard: ANSI 300
  2. Riser Flange ANSI 150 Slip On
    Mulai

    Rp44.900

    Riser Flange ANSI 150 Slip On
    atribut:
    • Standard: ANSI 150
  3. Riser Flange ANSI 150 W.Neck
    Mulai

    Rp99.900

    Riser Flange ANSI 150 W.Neck
    atribut:
    • Standard: ANSI 150
  4. Riser Flange ANSI 300 W.Neck
    Mulai

    Rp159.900

    Riser Flange ANSI 300 W.Neck
    atribut:
    • Standard: ANSI 300
  5. MFF Welding Neck Flange (Flange Leher Las)
    Mulai

    Rp219.900

    MFF Welding Neck Flange (Flange Leher Las)
    Deskripsi:
    Weld neck flange adalah jenis flange yang disambung ke pipa atau fitting dengan metode pengelasan. Flange jenis ini desainnya memiliki tambahan 'leher' di bagian tengah dengan bevel-end yang berfungsi sebagai perpanjangan pipa dan memungkinkan pengelasan yang kuat sehingga membentuk sambungan yang baik.Weld neck yang bisa dijumpai di pasaran tersedia dalam ukuran berbeda, mulai dari 1inch. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ).
    atribut:
    • Flange type: Welding Neck
    • Material: Carbon Steel
  6. Riser Flange ANSI 150 Blind
    Mulai

    Rp46.900

    Riser Flange ANSI 150 Blind
    atribut:
    • Standard: ANSI 150
  7. METALFAR Blind Flange 350-LF2 RF 150# 2" MFF
    Mulai

    Rp529.900

    METALFAR Blind Flange 350-LF2 RF 150# 2" MFF
    atribut:
    • Material: 350-LF2
    • Size (inch): 2
    • Class: 150#
  8. MFF Blind Flange (Flange Buta)
    Mulai

    Rp219.900

    MFF Blind Flange (Flange Buta)
    Deskripsi:
    Blind flange adalah jenis flange dengan fungsi utamanya untuk menutup ujung jaringan perpipaan, biasanya bersifat sementara, sehingga mencegah akses aliran fluida atau gas mengalir lebih lanjut. Sambungan blind flange dapat dibongkar dengan mudah jika ada perbaikan atau perubahan yang diperlukan.Blind flange yang ada di pasaran tersedia dalam ukuran berbeda, seperti blind flange 4inch, dan 8inch, dan masih banyak lagi. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ).
    atribut:
    • Connection Type: Raised Face
    • Flange type: Blind Flange
    • Material: Carbon Steel
    • Standard: ASME B16.5
  9. Non Brand Flange JIS 10K
    Mulai

    Rp33.900

    Non Brand Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
  10. ULMA Welding Neck A105 RF 150# S80 2" ULM
    Mulai

    Rp379.900

    ULMA Welding Neck A105 RF 150# S80 2" ULM
    atribut:
    • Material: A105
    • Size (inch): 2
    • Class: 150#
  11. ULMA Welding Neck A105 RF 150# S20 12" ULM
    Mulai

    Rp8.399.900

    ULMA Welding Neck A105 RF 150# S20 12" ULM
    atribut:
    • Material: A105
    • Size (inch): 12
    • Class: 150#
  12. ULMA Welding Neck A105 RF 150# S20 10" ULM
    Mulai

    Rp6.099.900

    ULMA Welding Neck A105 RF 150# S20 10" ULM
    atribut:
    • Material: A105
    • Size (inch): 10
    • Class: 150#
  13. GBA Blind Flange
    Mulai

    Rp37.900

    GBA Blind Flange
    Deskripsi:
    Blind flange adalah jenis flange dengan fungsi utamanya untuk menutup ujung jaringan perpipaan, biasanya bersifat sementara, sehingga mencegah akses aliran fluida atau gas mengalir lebih lanjut. Sambungan blind flange dapat dibongkar dengan mudah jika ada perbaikan atau perubahan yang diperlukan.Blind flange yang ada di pasaran tersedia dalam ukuran berbeda, seperti blind flange 4 inch, dan 8 inch, dan masih banyak lagi. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ). Temukan blind flange dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif hanya di ACS.
    atribut:
    • Flange type: Blind Flange
    • Material: Carbon Steel
    • Mill Test Certificate: Available
  14. METALFAR Welding Neck 316/L RF 150# S40s 6" MFF
    Mulai

    Rp5.399.900

    METALFAR Welding Neck 316/L RF 150# S40s 6" MFF
    atribut:
    • Material: 316/L
    • Size (inch): 6
    • Class: 150#
  15. ULMA Welding Neck A105 RF 150# STD 18" ULM
    Mulai

    Rp12.999.900

    ULMA Welding Neck A105 RF 150# STD 18" ULM
    atribut:
    • Material: A105
    • Size (inch): 18
    • Class: 150#
  16. Non Brand Slip-On Flange (Flange Slip On)
    Mulai

    Rp759.900

    Non Brand Slip-On Flange (Flange Slip On)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
    • Class: #150
    • Size (inch): 4
  17. HOOSEKI Hydrant Box Indoor with Accessories (Kotak Hidran Indoor)
    Mulai

    Rp6.699.900

    HOOSEKI Hydrant Box Indoor with Accessories (Kotak Hidran Indoor)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 125x75x18
    • Plat (mm): 1.2 Mild Steel
    • Fire Hose (inchxm): 1.5x30
    • Hose Nozzle (inch): Alumunium 1.5
    • Hose Rack (inch): Alumunium 1.5
    • Hydrant Valve (inch): 2.5
    • Finishing: Top Coat Powder Coating Red Signal
  18. Weissmiller Gate Valve ANSI 150 SS316
    Mulai

    Rp8.299.900

    Weissmiller Gate Valve ANSI 150 SS316
    Deskripsi:
    Operates with a gate that moves up and down to controlflow.A gate valve is a type of valve used to control the flow of fluids by lifting or lowering a gate inside the valve body. Weissmiller gate valves are highly regarded for their exceptional durability, tight sealing capability, and reliable performance across various industrial applications.
    atribut:
    • Body Material: SS316
    • Bonnet Style: Bolted Bonnet
    • Class: ANSI 150
    • Connection: RF Flange
    • Handle: Handwheel Operation
    • Seat & Wedge Seal Surface Material: 13Cr
    • Wedge Type: Flexible Wedge
  19. METALFAR Welding Neck 316/L RF 150# S10s 3" MFF
    Mulai

    Rp2.299.900

    METALFAR Welding Neck 316/L RF 150# S10s 3" MFF
    atribut:
    • Material: 316/L
    • Size (inch): 3
    • Class: 150#
Daftar Harga flange ansi Terbaru October 2026
Riser Flange ANSI 300 Slip OnRp109.900
Riser Flange ANSI 150 Slip OnRp44.900
Riser Flange ANSI 150 W.NeckRp99.900
Riser Flange ANSI 300 W.NeckRp159.900
MFF Welding Neck Flange (Flange Leher Las)Rp219.900
Riser Flange ANSI 150 BlindRp46.900
METALFAR Blind Flange 350-LF2 RF 150# 2" MFFRp529.900
MFF Blind Flange (Flange Buta)Rp219.900
Non Brand Flange JIS 10KRp33.900
BULL Air Filter Regulator (Regulator Filter Udara)Rp239.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)